missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Marke: Brady™ 250130
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Descrizione
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich- Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
- Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
- Durchmesser 100 mm
- Blau oder weiß
Specifica
PIC 265-DIA 200-B7541 (BRANDED) | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
110 °C | |
Rund | |
Gebotsschild |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
200 mm | |
0,024 mm | |
Gesichtsschutz verwenden | |
Weiß auf Blau |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder > Gesichtsschutz verwenden; Durchmesser:200mm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto