missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lactitolmonohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Lactitol monohydrate is used in low fat foods, anthelmintic, cosmetic and pharmaceutical excipients. It is used in sugar-free candies, cookies, chocolate and ice cream. It is a laxative, which used to treat constipation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lactitol-Monohydrat wird in fettarmen Lebensmitteln, anthelmintischen, kosmetischen und pharmazeutischen Hilfsstoffen verwendet. Es wird in zuckerfreien Süßigkeiten, Keksen, Schokolade und Eis verwendet. Es ist ein Abführmittel zur Behandlung von Verstopfung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Lactitol-Monohydrat wird in fettarmen Lebensmitteln, anthelmintischen, kosmetischen und pharmazeutischen Hilfsstoffen verwendet. Es wird in zuckerfreien Süßigkeiten, Keksen, Schokolade und Eis verwendet. Es ist ein Abführmittel zur Behandlung von Verstopfung.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lactitol monohydrate |
Schmelzpunkt | 95°C to 98°C |
Menge | 1 g |
Merck Index | 14,5340 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 362.33 (344.31 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur