missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Standard für die Leistungsüberprüfung im Labor ohne Quecksilber für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
520.00 CHF - 730.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | LPC Standard 1 ohne Quecksilber |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Güte | Umwelt |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15246106
|
SPEX Certiprep
LPC-1-100N |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
520.00 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12810155
|
SPEX Certiprep
LPC-1-500N |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
730.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
K | 100μg/ml |
P | 100μg/ml |
SiO2 | 100μg/ml |
Al | 20μg/ml |
As | 20μg/ml |
B | 20μg/ml |
Ba | 20μg/ml |
Be | 20μg/ml |
Ca | 20μg/ml |
Cd | 20μg/ml |
Co | 20μg/ml |
Cr | 20μg/ml |
Cu | 20μg/ml |
Fe | 20μg/ml |
Li | 20μg/ml |
Mg | 20μg/ml |
Mn | 20μg/ml |
Mo | 20μg/ml |
Na | 20μg/ml |
Ni | 20μg/ml |
Pb | 20μg/ml |
Sb | 20μg/ml |
Se | 20μg/ml |
Sn | 20μg/ml |
Sr | 20μg/ml |
Tl | 20μg/ml |
V | 20μg/ml |
Zn | 20μg/ml |
Ag | 5 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
LPC Standard 1 ohne Quecksilber | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt | |
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Verschiedene |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- LPC Standard 1
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch