missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Standard für die Leistungsüberprüfung im Labor ohne Quecksilber für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Marke:  SPEX Certiprep LPC-1-100N


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15246106

  • 520.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
K100μg/ml
P100μg/ml
SiO2100μg/ml
Al20μg/ml
As20μg/ml
B20μg/ml
Ba20μg/ml
Be20μg/ml
Ca20μg/ml
Cd20μg/ml
Co20μg/ml
Cr20μg/ml
Cu20μg/ml
Fe20μg/ml
Li20μg/ml
Mg20μg/ml
Mn20μg/ml
Mo20μg/ml
Na20μg/ml
Ni20μg/ml
Pb20μg/ml
Sb20μg/ml
Se20μg/ml
Sn20μg/ml
Sr20μg/ml
Tl20μg/ml
V20μg/ml
Zn20μg/ml
Ag5 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Spezifikation

LPC Standard 1 ohne Quecksilber
125 ml
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Verschiedene
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Umwelt
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • LPC Standard 1

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B

Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Produkt nur für den Laborgebrauch