Learn More
DWK Life Sciences 300ML GLASS FILTRATION UNIT 47MM 300ML, 47MM
Die Einheit ist mit eingebautem Filter autoklavierbar und für die Handhabung von Probenflüssigkeiten bis 500 ml zur Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Kontaminationen ausgelegt
Marke: DWK Life Sciences 953780-0000
Beschreibung
Die Einheit ist mit eingebautem Filter autoklavierbar und für die Handhabung von Probenflüssigkeiten bis 500 ml zur Analyse von partikulären oder mikrobiologischen Kontaminationen ausgelegt
- Mit einem PTFE-beschichteten Glasträger mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron, Fritten, einem PTFE-beschichteten graduierten Trichter mit 300 ml, einer Klemme aus eloxiertem Aluminium und einem #8-Silikonstopfen
- Die PTFE-Beschichtungen verhindern das Anhaften der Membran an der geschliffenen Glasoberfläche
- Die Graduierungen der Trichter befinden sich in Schritten von 25 ml bei 100 bis 250 ml
- Die Vorfiltergröße beträgt 35 mm.
- Die ungefähre Filterfläche beträgt 9.6 cm2
- Der Anschluss an den als Zubehör erhältlichen 1 l-Filterkolben erfolgt mit einem #8-Silikonstopfen
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A

Spezifikation
PTFE | |
3 in. | |
9 in. |
300 mL | |
7,6 cm | |
22,9 cm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.