missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences MICROFILTRATION ASSEMBLY ULTRA WAR WAR

Speziell entwickelt, um das Filtrat direkt in eine Medienflasche zu sammeln

Marke:  DWK Life Sciences 953750-5347

Artikelnummer. 11832923

  • 1155.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-02-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Speziell entwickelt, um das Filtrat direkt in eine Medienflasche zu sammeln

  • Wird mit Trichter, Klammer, Glasstützfuß mit Fritte, Schlauchadapter, PBT-Kappe, Dichtring und Vakuum-/Druckflasche geliefert.
  • Der Stützfuß wird direkt an das Fläschchen mit einzigartigem Verschluss und Dichtring angeschlossen.
  • Abgedichtete Glasscheibe mit Fritte mit einer Porosität von 40 bis 60 Mikron
  • Nennvakuum und Nenndruck von -1 bis 1.5 bar
  • Das Filtrat wird bei Verwendung einer Standardmembranfiltrationseinheit direkt in einer Medienflasche gesammelt
  • Alle Komponenten sind dampfautoklavierbar.
  • Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Glas
1 l
10,2 cm
36,8 cm
Microfiltration Assembly
4 in.
14,5 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences MICROFILTRATION ASSEMBLY ULTRA WAR WAR > Mikrofiltrationseinheit, 47 mm-Halter mit Flaschen, Trichter: 300 ml, Trägermaterial: Glas

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt