missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kontes™ FlexColumn™ Economy Säulen

Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi

Marke:  DWK Life Sciences 420400-1520

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11722364

  • 396.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Optimal für den Einsatz mit FPLC™ Systemen, Peristaltikpumpen und Schwerkraftflüsse bis 15 psi

Diese Säulen sind verwendbar für den Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Wechselwirkungsmedien.

  • Aus langlebigem Borosilikatglas
  • Mit Flussratenadapter
  • Die präzisionsgeschliffenen Säulenenden bilden mit den Endkappen eine formschlüssige Verbindung, damit sie unter Druck nicht auslaufen oder Kriecheffekte auftreten können
  • Verschraubter, leicht zu entfernender Behälterdeckel, der unter Druck nicht abspringt
  • Anschluss von Zubehörtrichtern und Glasbehältern möglich
  • Luer-Lock-Einlass und Auslassanschlüsse aus Polypropylen
  • Die Lagerhalterung verfügt über eine 20 μm-Scheibe aus Polyethylen, die die meisten Medien für die Niederdruckchromatographie für flüssige Phasen zurück hält
  • Die Säulen eignen sich für Durchflussadapter zur Einstellung der Flex-Column Betthöhe (Adapter separat bestellbar)

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Ja
5/Karton
15 mm
14,5 psi
35 mL
Borosilikatglas Typ I, Klasse A
Luer-Lock-Stecker
2 N NaOH oder 100 % Ethanol
Ionenaustausch, Affinität, Gelfiltration und hydrophobe Interaktionsmedien
0 bis 50 °C
Economy-Chromatographiesäule
20 μm
200 mm
HDPE
1.77 cm3
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote