missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen

Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung

Marke:  DWK Life Sciences KC26720-2000

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11717989

  • 374.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Blaue Verschlüsse und Ausgussringe
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Noch mehr Sicherheit dank Kunststoffbeschichtung

  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung
  • Breite Öffnungen und Verschlüsse mit GL 45 Gewinde gewährleisten einfachen Zugang und gute Abdichtung
  • Mit blauen Verschlüssen und transparenten Ausgussringen
  • Beschriftungsfläche und Skala aus langlebiger weißer Keramik

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Blau
Umgekehrte metrische Graduierungsskala
2000 ml
100 bis 2000 ml
26.5 cm
Weiße Skala aus Keramik-Emaille
160 mm
Polypropylen
6.34 Zoll
Borosilikatglas
10.43 Zoll
Transparente Ausgussringe
Schraube
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences KIMAX™ Erlenmeyerkolben mit Schraubverschlüssen > Fassungsvermögen:2000 ml; Graduierungsintervall 100 bis 2000 ml; Stoßfänger-Größe 9

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt