missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Wiederverwendbare Röhrchen mit Verschlusskappe mit Gummidichtungseinlage
Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage
Marke: DWK Life Sciences 45066-25200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schwarzer Phenolharzverschluss mit inerter Gummieinlage
- Weiße Beschriftungsfläche
- Kat.- Das Röhrchen Nr. 14-930C ist geeignet für die Bestimmung von Insulin gemäß Methode nach Alving, Rubin, und Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Spezifikation
ASTM E982, Typ VI, Klasse A | |
Phenolharz | |
200 mm | |
Beschriftungsfläche | |
24-410 | |
Schraubverschluss |
Schwarz | |
70 ml | |
Borosilikatglas | |
Gummi | |
25 mm |