missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Asecos™ K-UB-90-Kombinations-Untertischschränke für die sichere Lagerung
Für die sichere, getrennte und belüftete Lagerung von leicht aggressiven und brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen.
Marke: Asecos™ 3037000130371
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Getrennte Staufächer mit vertikaler Trennwand
- Gleichmäßige und separate Belüftung jedes Staufachs über einen zentralen Luftkanal (DN75), der für den Anschluss an eine technische Abgasanlage geeignet ist
- Passt perfekt unter Abzüge und Werkbänke, um Platz zu sparen
- In Übereinstimmung mit EN 14470-1 und TRGS 510
- Einheitliches Erscheinungsbild: Fällt durch Lagerung in einem Schrank nicht auf
- Kann mit herausziehbaren Einlegeböden, Flügeltüren und -schubladen, höhenverstellbaren Einlegeböden und Auffangwannen am Boden ausgestattet werden
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit durch Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Anwenderfreundlich und sicher: Tür und Schublade bleiben in jeder Position offen, Innenraum des Schrankes vollständig sichtbar, Zugang zu allen Behältern, 93°-Öffnen von Flügeltüren
- Sicher: Schubfach mit Erdungsdraht, einschließlich standardmäßiger Klemme, versiegeltem Behälter, Schubladen schließen sich im Brandfall selbstschließend
- Keine unbefugte Verwendung: Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss und Sperrzustandsanzeige (rot/grün)
- Mobil: Rollen mit Sockel sind optional erhältlich für einfaches Bewegen des Schrankes
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510 | |
Schubfach: 50 kg/17 l, Ausziehboden: 25 kg/11 l, max. Beladung: 300 kg | |
Flügel | |
300 kg | |
Pulverbeschichtet | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
1 50 kg/17 l-Schubfach aus Stahlblech; 1 25 kg/11 l-Ausziehboden aus PP mit PP-Wanne | |
502 x 1402 x 601 mm | |
Lagerung leicht aggressiver, entzündlicher gefährlicher Stoffe | |
1 | |
187 kg | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur