Learn More
asecos™ Typ 90 Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3033400130339
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- Komfortabel und sicher (Abteil Falttür): Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen (Abteil Falttür): serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
617 mm | |
Kombinierte Sicherheitswerkbank K-PHOENIX Vol. 2-90 Modell K90.196.120.MF.FWAC Lichtgrau (RAL 7035), Innenausstattung mit 6 herausnehmbaren Schubfächern, einer Rückhaltewanne (laminierte Stahlplatte), 6 herausnehmbaren Schubfächern (Melamin/PP) | |
617 x 1197 x 1969 mm | |
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen | |
1742 mm | |
2 | |
Ausziehbar | |
1197 mm | |
Grau | |
Kombi-Sicherheitslagerschränke |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 6 Ausziehböden (Platten mit Melaminharzbeschichtung/PP) | |
524 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
Flügel, Gefaltet, Automatischer Verschluss | |
1969 mm | |
K90.196.120.MF.FWAC | |
6 | |
pulverbeschichtet glatt | |
450 mm | |
Stahl |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.