missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics KF Trockenöfen
Robuster, zuverlässiger, gebrauchsfertiger Trockenschrank, der nach Karl Fischer ideal für die Wasserbestimmung ist.
Marke: SI Analytics 285214721
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Trockenofen TO 52, Typ: TZ1052, max Temperatur +200° C, 230° C
- TZ 1052 Trockenofen zur Wasserbestimmung nach Karl-Fischer,230 V
- Verwendet oder Wasseranalyse

Spezifikation
KF Trockenöfen | |
Titratorzubehör | |
230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
SI Analytics KF Trockenöfen > Spannung: 230 V; Model TZ1052
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur