missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JNJ 5207852 dihydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
High affinity histamine H3 receptor neutral antagonist (pKi values are 8.9 and 9.2 in rat and human respectively). Brain penetrant and orally active. Has 3- and 100-fold higher affinity than thioperamide (Cat. No. 0644) for rat and human H3 receptors respectively. Suppresses slow-wave sleep; exhibits wake-promoting effects in rodent arousal models.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | JNJ 5207852 dihydrochloride |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 389.4 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
JNJ 5207852 dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur