missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ IP68-Innensteckdose für UF750plus
IP68-Innensteckdose, die mit einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann.
Marke: Memmert™ UF750plusR3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann nur mit begrenztem Temperaturbereich bestellt werden – max. +60 °C)
- Stromversorgung: 230 V, 2 A, 500 W
- Kann mit dem Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet werden
- Kann nicht einzeln geschaltet werden
- Feuchtigkeitsfest IP68
- Option A8 gegen Aufpreis erforderlich
Spezifikation
UF750plus Ofen | |
Innenraum-Steckdose | |
230 V | |
2 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Memmert™ IP68-Innensteckdose für UF750plus > Kann verwendet werden mit: UF750plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur