missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Für Tintenstrahldrucker geeignete Polyesteretiketten auf Rolle mit 76,20-mm-Kern
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbares Polyesterband, speziell formulierter Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe.
200.00 CHF - 291.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | 2011/65/EU und 2015/863 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17595136
|
Brady™
153647 |
57,2 mm | 15 m |
200.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17585136
|
Brady™
153646 |
102 mm | 15 m |
291.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu überstehen
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Entwickelt für Tintenstrahldrucker mit Rollen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester (B-2569) | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von elektrischen Anlagen, Gebäuden und allgemeine Kennzeichnung, Gefahrenerkennung, Lagerkennzeichnung | |
-40 °C | |
49 ft. |
2011/65/EU und 2015/863 | |
Weiß | |
Kontinuierlich | |
Tintenstrahl | |
Unsteril | |
J2000- und J4000-Tintenstrahldrucker | |
0,1 mm | |
15 m |