Learn More
Indol-3-buttersäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Indole-3-butyric acid is auxin-family plant hormone (phytohormone). IBA is thought to be a precursor of indole-3-acetic acid (IAA) the most abundant and the basic auxin natively occurring and functioning in plants. IAA generates the majority of auxin effects in intact plants, and is the most potent native auxin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indol-3-Butansäure ist ein Pflanzenhormon aus der Auxin-Familie (Phytohormone). IBA gilt als Vorläufer der Indol-3-Essigsäure (IAA), dem am häufigsten vorkommenden und basischen Auxin, das in Pflanzen wirkt. IAA erzeugt die Mehrzahl der Auxin-Effekte in intakten Pflanzen und ist das stärkste native Auxin.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.25 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indole-3-butyric acid |
Schmelzpunkt | 121°C to 125°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 171120 |
Merck Index | 14,4965 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water(0.25g/L). |
Formelmasse | 203.24 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251456 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A15260.22,A15260.06,A15260.14 |
10225802 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | A15260.22,A15260.06,A15260.14 |
10210197 | Analysenzertifikat | 12/07/2022 | A15260.22,A15260.06,A15260.14 |
10238034 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A15260.22,A15260.06,A15260.14 |
61000652 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15260.22,A15260.06,A15260.14 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.