missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IBMX (3-isobutyl-1-methylxanthine), MP Biomedicals™

Artikelnummer. 15947345 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A purine base found in most human body tissues and fluids and in other organisms. Several stimulants are derived from xanthine including caffeine, theophyline, and theobromine.

  • IBMX (3-isobutyl-1-methylxanthine), like other methylated xanthine derivatives, is a competitive non-selective phosphodiesterase inhibitor which raises intracellular cAMP, activates PKA, inhibits TNFα, and leukotriene synthesis
  • It reduces inflammation and innate immunity, and nonselective adenosine receptor antagonist
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 1 g
Farbe White
Reinheit >99%
Molekulargewicht 222.3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Isobutyl-1-methylxanthine
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
IBMX (3-isobutyl-1-methylxanthine), MP Biomedicals™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt