missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Hohe Abriebfestigkeit für längere Haltbarkeit
- Der dünne Träger und die dünne Beschichtung sorgen für hohe Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
- Für ein extrem feines Tastempfinden, wenn Präzision gefragt ist

Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-konform |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Grau |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | 4121A |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Handhabung von Gegenständen, Verpackungsarbeiten und Bedienung von Maschinen |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Serie | 48-102 |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ansell HyFlex™ 48-102 Polyurethane-Coated Lightweight Nylon Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur