missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-100
Hervorragender Komfort und Produktschutz vor elektrostatischer Entladung
Marke: Ansell™ 11100070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe sind speziell für Arbeiten in der Mikroelektronik konzipiert, bei denen elektrostatische Entladung (ESD) vermieden werden muss.
- Das dünne Design verbessert die Handhabung kleinster Komponenten.
- Ansell bietet als einziger Hersteller eine Nitrilschaum-Version. Die HyFlex™ 11-100 Handschuhe mit Nitrilschaum sorgen dafür, dass die Oberflächen sauber und unkontaminiert bleiben.
Spezifikation
Leitfähige Faser, Nylon | |
Kategorie II | |
Strickbund | |
Nitril-Kautschuk | |
ISO-Schnittschutzklasse A | |
Leitfähige Faser, Nylon | |
Räume mit kontrollierter Umgebung | |
Nylon | |
Mechanische Schutzhandschuhe, Spezialhandschuhe, leichte Beanspruchung | |
Nicht steril | |
1.09 mm | |
Grau | |
Grau | |
gestrickt | |
Beschichtete Handfläche, Ansell GRIP Technologie | |
2131 A | |
Stufe 3 | |
220 mm |
EN388:2016/2131 A | |
Handflächenbeschichtung | |
Hervorragender Komfort und Produktschutz vor elektrostatischer Entladung | |
Grau | |
Nein | |
Industrieausführung | |
Ja | |
Puderfrei | |
7 | |
11-100 | |
Mechanischer Schutz | |
Strickbund | |
Leitfähige Faser, Nylon | |
Polybeutel/Karton | |
Stufe 1 | |
Serie Hyflex 11 | |
207 x 80 mm | |
15,88 g |