missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva HyClone™ ES-geprüftes charakterisiertes fötales Kälberserum, Ursprung USA
Optimiert für die Kultur muriner embryonaler Stammzellen
181.00 CHF - 655.00 CHF
Spezifikation
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
---|---|
Form | Flüssig |
Spezialitätentyp | Auf ES-Zellen geprüft |
Sterilization Method | 40 nm-Filtration |
Endotoxin-Konzentration | ≤ 10 EU/ml |
Produktcode | Marke | Hitzeinaktiviert | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Hitzeinaktiviert | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17286886
|
Cytiva
SH30071.02E |
Nein | 100 mL |
181.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17672065
|
Cytiva
SH30071.02EH |
Ja | 100 ml |
197.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17216896
|
Cytiva
SH30071.03E |
Nein | 500 mL |
635.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 16-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17682065
|
Cytiva
SH30071.03EH |
Ja | 500 ml |
655.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
ES-geprüftes FKS unterstützt das Wachstum undifferenzierter muriner embryonaler Stammzellen.Die Prüfung umfasst Oberflächeneffizienz, Kolonie-Morphologie und Toxizitätstests.Spezifikation
Vereinigte Staaten | |
Auf ES-Zellen geprüft | |
≤ 10 EU/ml |
Flüssig | |
40 nm-Filtration | |
≤ 10 mg/dl |