missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Various Tissue MicroArray (Cancer)
Used in common research applications such as Immunohistochemistry-Paraffin
Marke: Novus Biologicals™ NBP2-30331
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Formalin fixed
- Tissue condition: Cancer
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Serviceleistungen
1 Jahr
Spezifikation
1 Slide | |
Human | |
Urinary Bladder, Transitional Cell Carcinoma | |
Human |
RUO | |
Cancer | |
Immunohistochemistry-Paraffin |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur