missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Esophageal Tissue MicroArray (Cancer)

Contains esophagus adenosquamous cell carcinoma, moderately differentiated T3N0M0, Stage IIB

Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-30266

Artikelnummer. 18138843

  • 343.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 60
  • No. of patients: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm

Recommended Storage

Store at 4°C. Do not freeze.

Serviceleistungen

1 Jahr

Spezifikation

Spezifikation

1 Slide
Human
Human
RUO
Cancer
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.