missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ HS 501 Digital

Laborschüttler mit niedrigem Profil, großer Montagefläche und einer Tragfähigkeit von bis zu 15 kg.
Marke: IKA™ 0025004433
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stufenlose Drehzahlregelung von 0 bis 300 U/min
- Digital-Display
- 30 mm Schüttelhub
- Ideal für alle liegenden Gefäße, z. B. Scheidetrichter
- Garantierter Dauerbetrieb (endlos) auch bei extremen Belastungen
- Timer-Funktion
- Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen
- Integrierte USB- und RS-232-Schnittstelle

Spezifikation
CH Plug | |
HS 501 Digital |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
IKA™ HS 501 Digital > Steckertyp: CH-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur