missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ HS 260 Basic
GREENER_CHOICE

Kompakter, flacher Schüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.

Marke:  IKA™ 0003066603

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16218121

  • auf Anfrage / 1 Stück

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

0 bis 300 U/min
5°C bis 50°C
CH Plug
420 x 360 x 100 mm
5 bis 50 min
100/120 V, 220/240 V
Reciprocating Shaker
50/60 Hz
LED-Zeile
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
IKA™ HS 260 Basic > Steckertyp: CH-Stecker

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.