missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heraeus™ Hoher Tiegel aus Platin

Geeignet für verschiedene Fusions- oder Schmelzprozesse im Analyselabor. Heraeus™ Platin-Tiegel mit hoher Form sind eine Serie von Behältern mit guter Beständigkeit gegen aggressive Medien und Stabilität bei hohen Temperaturen. Die Tiegel haben einen dispersionsgehärteten Zusatz zur Erhöhung der Festigkeit und Verlängerung der Betriebszeit.

Marke:  Heraeus™ TI17PT11

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11999697

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Die Verwendung von Edelmetallen ist aufgrund ihrer guten chemischen Beständigkeit gegen aggressive Medien nach wie vor unerlässlich. Edelmetalle bleiben auch bei hohen Temperaturen stabil. Die Einbeziehung von fein dispergiertem Zirkonia ermöglicht eine Dispersionshärtung (DPH) und bietet eine wirtschaftliche Möglichkeit, die mechanische Festigkeit des Produkts zu erhöhen und die Betriebszeit zu verlängern.

  • Hohe Qualität, nach etablierten Standards/Normen
  • Konkurrenzfähige Preise
  • Tiegeldeckel separat erhältlich
  • In einer großen Auswahl an Größen und Kapazitäten erhältlich
Spezifikation

Spezifikation

Platin, mit dispergiertem Zirkondioxid; Smart Standard: Ti 1/7
Platin
Je 1
38mm
Oben: 34 mm; Boden: 20 mm
Fusions- oder Schmelzprozesse
25mL
Hohe Form, zylindrisch
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heraeus™ Hoher Tiegel aus Platin > Standard: Ti 1/7; Kapazität: 25 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt