missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-TORQUE Ultimate 100

Hei-TORQUE Value 100 is a overhead stirrer with a wide speed range (10 to 2000 rpm) and a maximum torque of 100 Ncm.

Marke:  Heidolph™ 501-61020-04

1518.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 16625282

  • 2145.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • It can powerfully stir viscosities up to 60,000 mPas or volumes up to 50 liters (H2O).
  • The Hei-TORQUE Precision 100 offers, above all, the possibility of ramp programming, process monitoring (including timer function, torque trend display as a value), as well as the necessary equipment for documenting your application parameters.
  • Equipped with two interfaces - USB and RS232 - which give you the greatest flexibility to connect the device to a PC, a programmable logic controller (PLC) or an automation system such as LabManager.
  • Includes the free Hei-Control software for remote control of up to 4 devices via PC.
  • Performs every stirring task with minimal noise thanks to the latest engine technology. The safety-related start/stop touch-function serves to minimize the risk of unintentional switching on.
  • Suitable for use in fume hoods or as a drive for reactor super structures, the Hei-TORQUE Precision 100 has a quick-action chuck (quick chuck with safety ring) with a diameter of 10.5 mm, which can be combined with a large number of stirring tools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH-Style
100 Ncm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Hei-TORQUE Ultimate 100 > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt