missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Hei-TORQUE Expert 100

The Hei-TORQUE Value 100 is a overhead stirrer with a wide speed range (10 to 2000 rpm) and a maximum torque of 100 Ncm.

Marke:  Heidolph™ 501-61010-04

2166.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24303" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 17313430

  • 2280.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • The Hei-TORQUE Value 100 is a overhead stirrer with a wide speed range (10 to 2000 rpm) and a maximum torque of 100 Ncm. With it you can optimally stir viscosities up to 60,000 mPas or volumes up to 50 liters (H2O).
  • The Hei-TORQUE Value 100 performs every stirring task with minimal noise thanks to the latest engine technology. This overhead stirrer is also very user-friendly in terms of operation and safety. The 2.4 inch display makes it very easy to set the application parameters and control the process (e.g. using the torque trend display). The safety-related start/stop touch-function serves to minimize the risk of unintentional switching on.
  • Suitable for use in fume hoods or as a drive for reactor super structures, the Hei-TORQUE Value 100 has a quick-action chuck (quick chuck with safety ring) with a diameter of 10.5 mm, which can be combined with a large number of stirring tools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH-Style
100 Ncm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ Hei-TORQUE Expert 100 > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt