Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 600
This pump of the Hei-Flow Value series is particularly suitable when high volumes need to be transported easily.
Marke: Heidolph™ 523-50060-04
1896.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- This pump of the Hei-Flow Value series is particularly suitable when high volumes need to be transported easily. A flow rate of 4.0 to 4151 mL/min can be set for this purpose. This model is designed for the use of single-channel pump heads.
- Even with a load change, the speed of 50 to 600 rpm is kept constant at a control accuracy of ±5%. It is easy to switch to the reverse direction of rotation.

Spezifikation
CH Plug | |
Analog | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP55 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.