missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 Multi
Peristaltic pump ideal for the simple conveying of all media.
Marke: Heidolph™ 523-50013-03
2403.40 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The pump drive of this model makes it possible to switch between a single channel and multichannel pump head. By simply flipping the switch, it can also be conveyed in an anti-clockwise direction.
- Depending on the adapted pump head, a flow rate of 0.83 to 861 mL/min for the single-channel and 0.005 to 364 mL/min for the multichannel pump head is guaranteed. The Value 01 conveys with a control accuracy of ± 5% at a speed range of 10 to 120 rpm.

Spezifikation
CH Plug | |
Analog | |
230 V |
Digitale variable Drehzahl | |
IP55 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph™ Hei-FLOW Core 120 Multi > CH Plug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur