missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Umwälzthermostat Hei-CHILL Peltier
GREENER_CHOICE

Mit einer hohen Kühlleistung von 600 Watt und einer fast doppelt so hohen Heizleistung, ist das Hei-CHILL Peltier Thermostat für eine Vielzahl von Temperieraufgaben geeignet.

Marke:  Heidolph™ 591-01910-04

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17837968

  • 4930.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 6 Liter Tankvolumen für Temperaturstabilität, auch bei langanhaltender Last
  • Präzise Temperaturregulierung und Stabilität von ≤ 0,05 °C
  • Einsatztemperaturbereich von -10 °C bis 70 °C
  • Modernes 2,83'' Touchdisplay
  • Ethernet, RS 232 und RS 485 Schnittstelle zur Einbindung in Prozesslösungen
Spezifikation

Spezifikation

5.5 L
Ethernet, RS232, RS485
600 W
Centrifugal Pump
Umlaufkühler
100/230 V, 50/60 Hz
CE
Luftgekühlt
2,9 l/min
-20°C to +70°C
CH
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt