missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carver™ Beheizte manuelle Zweisäulenpresse

Die beheizte manuelle Carver™ Modell MH Zweisäulenpresse wird für zahlreiche Anwendungen bei der Probenvorbereitung in den Bereichen Chemie, Physik, Biologie und Mechanik eingesetzt, die Pressen erfordern.

Marke:  Carver™ 4389CE.4020000

Artikelnummer. 11900017

  • 80565.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Verpackungskosten für Großgeräte nicht inklusive, auf Anfrage erhältlich
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • 23 x 23 mm-Platten
  • < 70 db(A)
  • Max. Druck 669 bar/9709 psi
  • 165 mm-Stößelhub
Spezifikation

Spezifikation

Manuelles Pressen
R&D, spezialisierte Entwicklung niedriger Volumina, Qualitätstests
425 kg
22 Tonnen
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Carver™ Beheizte manuelle Zweisäulenpresse > Manuelle Presse; Gewicht: 425 kg

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt