missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ HDPE-Probenbehälter
Heunersdorf™ Probenbehälter aus HDPE sind aus lebensmittelechtem Polypropylen (PP) gefertigt und eignen sich zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Artikel in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Marke: Huenersdorf™ 910500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Beständig gegen Säuren und Chemikalien
- Dicht schließender Deckel
- Tiefgefrierbar
Spezifikation
2000 ml | |
LDPE | |
Naturfarben | |
Quadratisch | |
Tiefkühlgerät, Spülmaschine, Mikrowelle | |
Stapelbar | |
20/Packung | |
255 mm |
Naturfarben | |
Deckel mit Haube | |
HDPE | |
Lagerung | |
Fest verschließender LDPE-Deckel | |
Runder Probencontainer | |
250 mm | |
94 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Huenersdorf™ HDPE-Probenbehälter > Rechteckig; Fassungsvermögen:Gehäuse 2000mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur