missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Gefahrstoffregal

Lagerung von aggressiven Chemikalien

Marke:  asecos™ 27861

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17506646

  • 1405.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • Kunststoffwanne mit hoher Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien (z. B. Säuren und Laugen)
Spezifikation

Spezifikation

7.9 gal.
Stahl
41.73 in.
41.73 in.
78.74 in.
25.08 in.
130.07 lb.
30 L
Drum Rack
1060.00 mm
1060.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
59 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt