Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H100)
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
138.60 CHF - 323.08 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Meets NFPA Class 1 |
Farbe | Blue |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
Material | SMS Fabric (H100) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30274684
|
O&M
34156 |
45 x 45 cm (18 x 18 in.) |
184.03 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274746
|
O&M
34192 |
50 x 50 cm (20 x 20 in.) |
232.22 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274750
|
O&M
34178 |
60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
138.60 CHF
240 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274691
|
O&M
34176 |
76 x 76 cm (30 x 30 in.) |
165.21 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274677
|
O&M
34194 |
91 x 91 cm (36 x 36 in.) |
217.55 CHF
144 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274755
|
O&M
34200 |
101 x 101 cm (40 x 40 in.) |
208.58 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274715
|
O&M
|
121 x 121 cm (48 x 48 in.) |
275.36 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274678
|
O&M
34172 |
137 x 137 cm (54 x 54 in.) |
323.08 CHF
96 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Inspect trays easier and faster than ever
- Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
- Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
- Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
- Made in the USA
Spezifikation
Autoclavable | |
Blue | |
SMS Fabric (H100) | |
Yes |
Meets NFPA Class 1 | |
Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) | |
Non-sterile | |
Sterilization Wrap |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.