Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Plus™ Präzisionsprüfthermometer
Zur Überprüfung der Probentemperaturen in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen.
44.90 CHF - 102.00 CHF
Spezifikation
Flaschenfüllung | Glasperlen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS |
Enthält | Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung zur Anzeige der auf NIST rückführbaren Genauigkeit |
Thermometerfüllung | Blaue organische Flüssigkeit |
Produkttyp | Präzisionsthermometer zur Verifizierung |
Includes: Multilanguage (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST.
Produktcode | Marke | Flaschengröße | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flaschengröße | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17591275
|
H-B Instrument™
B60600-0500 |
30 ml | -30°bis +1 °C | Tiefkühlgeräte | 135 mm |
44.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17501285
|
H-B Instrument™
B60600-0600 |
60 mL | -5°bis +15 °C | Kühlschrank | 125 mm |
46.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17541285
|
H-B Instrument™
B60600-1000 |
30 ml | 15°bis 50 °C | Inkubator | 135 mm |
48.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17561275
|
H-B Instrument™
B60600-0200 |
60 mL | 15°bis 30 °C | Inkubator | 180 mm |
80.08 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17551275
|
H-B Instrument™
B60600-0100 |
60 mL | -2°bis +10 °C | Kühlschrank | 180 mm |
84.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17541275
|
H-B Instrument™
B60600-0000 |
60 mL | -25°bis +5 °C | Tiefkühlgeräte | 210 mm |
92.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17571275
|
H-B Instrument™
B60600-0300 |
60 mL | 95°bis 115 °C | Ofen | 200 mm |
72.17 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17581275
|
H-B Instrument™
B60600-0400 |
60 mL | 25°bis 45 °C | Inkubator | 190 mm |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Die blaue Flüssigkeitsfüllung auf Glas mit weißer Rückseite erleichtert die Temperaturprüfung in Tiefkühlschränken, Kühlschränken und Inkubatoren.
Anwendungen:
Ideal für chemische Industrie, Petrochemie, Pharmazie, Medizin, Kosmetik, Chemikalienherstellung, Universitäten, Molkereien, Brauereien, Brennereien, Bierkeller, Kühlhäuser, Heisshäuser, wissenschaftliche Institute, Blutbanken, Hersteller von Kühl-/Gefriergeräten/Inkubatoren/Ofengeräten und Hersteller von
Laborgeräten.
Warranty
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
Glasperlen | |
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung zur Anzeige der auf NIST rückführbaren Genauigkeit | |
Präzisionsthermometer zur Verifizierung |
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS | |
Blaue organische Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
- H-B DURAC PLUS FREEZER VERIFICATION THERMOMETER; -
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.