missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung
GREENER_CHOICE

Die Modelle sind mit einem Schwenkarm-Display (GP) oder einem montierbaren freistehenden Display (GP-KS) erhältlich. SmartRange-Funktion für verbesserte Präzision, unabhängig vom Eigengewicht des Gefäßes. Interne automatische Kalibrierung und Standard RS232. OIML-EC geeichte Modelle erhältlich.

4515.00 CHF - 6080.00 CHF

Spezifikation

Displaytyp VFD
Stabilisierungszeit 1,5 s
Typ Industrielle Präzisionswaage
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
16641132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
GP-40K
41 kg
4515.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16671132
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
A&D Weighing
GP-61K
61 kg
6080.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • EG-typgenehmigt (außer KS-Modelle, GP-40K, GP-61K)
  • Schwenkarm-Design oder separates Design von Anzeige und Plattform
  • IP65-geschützt
  • Langlebige Konstruktion aus Aluminiumlegierung und rostfreiem Stahl
  • Einfache Kalibrierung mit interner Kalibriermasse
  • SHS-Reaktionsgeschwindigkeit von nur 1,5 Sekunden
  • GLP-, GMP- und ISO-konform
  • RS-232C-Schnittstelle
  • Komparatorausgang und Analogausgang (optional)
  • Große Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige
  • Datenspeicher-Funktion
  • Zählfunktion mit Verbesserung der automatischen Zählgenauigkeit (Automatic Counting Accuracy Improvement, ACAI)
  • Smart-Range-Funktion (GP-32K/102K/32KS)
  • Komparatorfunktion
  • Unterflurwägung für thermische und magnetische Proben sowie zur Dichteberechnung
  • Funktion zum Wiegen von Tieren
Spezifikation

Spezifikation

VFD
1,5 s
Industrielle Präzisionswaage
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
A&D Weighing Präzisionswaagen der GP-Serie interne Kalibrierung

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt