missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycerin, puriss., erfüllt die analytische Spezifikation der Ph. Eur. BP, USP, FCC., Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
4 x 5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Description
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Specifications
Chemischer Name oder Material | Glycerin |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP, FCC. |
Schmelzpunkt | 18 °C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.2580 bis 1.2644 g/ml bei 20 °C, ≥1.257 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Flammpunkt | 160 °C (320 °F) |
Glührückstand | ≤0.01 % (als SO4) |
Zündpunkt | 698 °F |
Verpackung | Poly-Flasche |
Show More |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'