missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen

Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.

Marke:  DWK Life Sciences 747205-2020

44.08 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11802943

  • 46.40 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die Steckverbinder haben PTFE-Dichtungen und FKM-O-Ringe
  • Blaues glasfaserverstärktes Nylon
  • Zur Verwendung bis 150 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Zum Anschließen von Standard-Rotationsverdampfer-Fallen an Fläschchen
20-400 bis 20-400
Steckverbinder
PTFE-Dichtungen
Nylon
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen > Verbindungsstück; 20 mm-400 bis 20 mm-400

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt