missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gestodene |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Farbe | Weiß bis Beige |
Analysenzertifikat | Available |
Schmelzpunkt | 197.9°C |
Merck Index | 4425 |
Physikalische Form | Pulver |
Formelmasse | 310.43 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur