missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze, Luer-Lock
Autoklavierbar bei 134 °C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Vollglasspritzen mit Luer-Lock-Anschluss werden mit einem austauschbaren Kolben geliefert.
Marke: Poulten Graf™ 7 14027
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Borosilicate Glass | |
Glasspritze mit Luer-Lock-Anschluss | |
Je 1 | |
Luer-Lock |
CE EN 46001 | |
Braune Graduierung | |
0,1 mL | |
2 ml | |
Ja |