missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Vollpipette aus Glas mit 1 Markierung
Einzeln gekennzeichnet mit der Durchflusszeit beim Transfer. Die Poulten Graf™ Fortuna™ Glas-Kolbenpipetten mit einer Markierung bestehen aus klarem Kalknatronglas und werden mit einem Chargen-Konformitätszertifikat geliefert.
9.30 CHF - 31.75 CHF
Spezifikation
Klasse | Klasse AS |
---|---|
Material | Glas |
Skala | Ja |
Menge | 1/Packung |
Typ | Kolbenpipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10371222
|
Poulten Graf™
1 2303604 |
10 ml | N/A | ||||||
15971361
|
Poulten Graf™
1 2303604 |
10 ml | N/A | ||||||
15922110
|
Poulten Graf™
1 2302502 |
2 ml |
23.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 18-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schnelle, praktische Bereitstellung
- Verstärkte Spitzen und Saugrohre
- Beständig gegen Säuren und Laugen
Spezifikation
Klasse AS | |
Ja | |
Kolbenpipette |
Glas | |
1/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts