Learn More
Formanilid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formanilide |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 47°C to 49°C |
Farbe | Beige-Grau bis Weiß |
Dichte | 1.1400g/mL |
Siedepunkt | 271°C |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sicherheit und Handhabung
- Formanilide
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.