missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fluvastatin Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluvastatin sodium salt |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 30g/L. |
IUPAC-Name | Natrium;(3S,5R)-7-[3-(4-fluorphenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat |
Formelmasse | 433.45 |
Reinheit (%) | ≥97.5% (HPLC) |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fluvastatin Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur