missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aalborg™ Durchflussmesser
Der Aalborg™ PWE Flügelrad-Durchflussmesser misst den Flüssigkeitsfluss, indem er die Flüssigkeit durch das Gerät fließen lässt, wodurch das Flügelrad gedreht wird.
1315.00 CHF
Spezifikation
Typ | Durchflussmesser |
---|---|
Genauigkeit | ± 1 % |
Nenndruck | 10 bar (150 psi) |
Wiederholgenauigkeit | ±0,25% (Endwert) |
Temperatur (metrisch) | -10°bis 70 °C |
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussratenbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11728628
|
Aalborg™
PWE08P-ELR-B2 |
0,6 bis 64 LPM |
1315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708628
|
Aalborg™
PWE06P-ELR-B2 |
0,3 bis 38 LPM |
1315.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Unterstützt bis zu 23 technische Einheiten (einschließlich einer anwenderdefinierten)
- Zwei programmierbare Zählwerke (Haupt- und Pilotzähler) zeigen das gesamte Flüssigkeitsvolumen an
- Programmierbare obere und untere Durchflussalarmgrenzen mit voreingestelltem Verzögerungsintervall
- Programmierbare obere und untere Temperaturalarmgrenzen mit voreingestellten Verzögerungsintervallen (optional)
- Zwei anwenderprogrammierbare optisch isolierte Ausgänge
- Vom Anwender (über Jumper) auswählbare analoge Durchfluss- und Temperaturausgänge mit 0-5 VDC oder 4-20 mA (optional)
- Durchflussimpulsausgang (3.3 VDC CIMOS)
- Digitale Schnittstelle (RS-232 oder RS-485)
- Multi-Drop-Fähigkeit von bis zu 256 Einheiten (RS-485 optional)
- Umfangreiche Selbstdiagnose mit LCD-Anzeige (optional)
- Lokales Tastenfeld und LCD-Anzeige mit 2 x 16 Zeichen sowie einstellbarer Hintergrundbeleuchtung (optional)
- Wetterfestes Gehäuse gemäß IP65
Spezifikation
Durchflussmesser | |
10 bar (150 psi) | |
-10°bis 70 °C |
± 1 % | |
±0,25% (Endwert) | |
Kalibriert auf 1 cSt (Wasser) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts