missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WTW™ Duchflußgefäß D01/T, ID=18 mm, aus Glas

Die Durchflussgefäße für WTW-Leitfähigkeitsmesszellen sind perfekt für Messungen ohne Kohlendioxydinterferenz durch die Luft oder für die Prüfung der Leitfähigkeit von Lösungen in geschlossenen Kreisläufen. Der Überdruck im System darf 0.5 bar nicht überschreiten.

Marke:  WTW™ 302750

199.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10671832

  • 211.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Durchflussbehälter
18mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
WTW™ Duchflußgefäß D01/T, ID=18 mm, aus Glas > Durchmesser: 18 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.