missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ T4 RNA Ligase (10 U/μl)

Katalysieren Sie die ATP-abhängige Bildung von Phosphodiesterbindungen zwischen 5'-P und 3'-OH-Enden von Oligonukleotiden, einsträngiger RNA und DNA.

Marke:  Thermo Scientific™ EL0021

83.07 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


82.67 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 10669690

  • 124.00 CHF / 1000 Einheiten
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

10 U/μl
10x Reaktionspuffer
T4 RNA Ligase
T4 RNA Ligase
1000 E
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Manuals

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2818000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0021
Chargennummer2815670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0021
Chargennummer2815750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0021
Chargennummer2815656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0021
Chargennummer2815594 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberEL0021
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ T4 RNA Ligase (10 U/μl) > 10 μ/μl, 1.000 U

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.