Learn More
Farnesol, Isomerengemisch, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It can be used to induce apoptosis in cell cultures. It is also used as an antimicrobial agent. It is used in perfumes and as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es kann zur Induktion von Apoptose in Zellkulturen verwendet werden. Es wird auch als antimikrobielles Mittel verwendet. Es wird in Parfums und als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Farnesol |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Dichte | 0.887 |
Siedepunkt | 159°C to 160°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 146°C (295°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.489 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1763926 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10249740 | Analysenzertifikat | 10/04/2024 | A19316.22,A19316.06,A19316.14 |
J3062B | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19316.22,A19316.06,A19316.14 |
10181149 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19316.22,A19316.06,A19316.14 |
10222406 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19316.22,A19316.06,A19316.14 |
10123289 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19316.22,A19316.06,A19316.14 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.