missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ EUROSTAR 60 Control Rührwerk
GREENER_CHOICE

Umfasst eine abnehmbare, drahtlose Fernbedienung und ein digitales TFT-Display. Das IKA™ EUROSTAR 60 Control Rührwerk regelt die Geschwindigkeit automatisch mittels Mikroprozessortechnik im Bereich von 0/30 bis 2000 U/min.

3365.00 CHF

Spezifikation

Geschwindigkeit 30 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 40 l
Display TFT
Wirkleistung 176 W
Enthält RS232 und eine USB-Schnittstelle
Mehr Spezifikationen ansehen

Includes: IKA, EUROSTAR, 60, control, pverhead, stirrer

Benötigt: IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer


Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
16228201
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
IKA™
0004440003
CH-Style
3365.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Eine RS232- und eine USB-Schnittstelle erlauben die Ansteuerung und die Dokumentation aller Parameter
  • Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe.
  • Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
  • Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
  • Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
  • Mehrsprachiges TFT-Display
  • Programmierbare Funktionen
  • Integrierte Temperaturmessung
  • Intervallbetrieb
  • Timer-Funktion
  • Einstellbarer Sicherheitskreis
  • Sperrfunktion
  • Stufenlos einstellbare Drehzahl
  • Durchsteckbare Rührwellen
  • Überlastschutz
  • Kurzzeitiger Überlastbetrieb
  • Schmales Gehäuse
  • Leiser Betrieb
  • Fehlercodeanzeige
  • H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten

Bestellinformation

IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer

Certifications

IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer

Compliance

IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer

Warranty

IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer

Spezifikation

Spezifikation

30 bis 2.000 U/min
TFT
RS232 und eine USB-Schnittstelle
EUROSTAR 60 Control
40 l
176 W
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer
Bürstenlos, DC
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt