missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ EUROSTAR 60 Control Rührwerk
Umfasst eine abnehmbare, drahtlose Fernbedienung und ein digitales TFT-Display. Das IKA™ EUROSTAR 60 Control Rührwerk regelt die Geschwindigkeit automatisch mittels Mikroprozessortechnik im Bereich von 0/30 bis 2000 U/min.
Marke: IKA™ 0004440003
Includes: IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk
Requires : IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eine RS232- und eine USB-Schnittstelle erlauben die Ansteuerung und die Dokumentation aller Parameter
- Eine Drehmoment-Trendanzeige informiert über Viskositätsänderungen der Probe.
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Mehrsprachiges TFT-Display
- Programmierbare Funktionen
- Integrierte Temperaturmessung
- Intervallbetrieb
- Timer-Funktion
- Einstellbarer Sicherheitskreis
- Sperrfunktion
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Durchsteckbare Rührwellen
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
- H 67.60 Temperatursensor und WH 11 WiCo-Halter im Lieferumfang enthalten
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Bestellinformation
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Certifications
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Compliance
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Serviceleistungen
IKA, EUROSTAR, 60, Steuerung, Rührwerk, Rührer
Spezifikation
30 to 2000 rpm | |
TFT | |
176 w | |
CH-Style | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer | |
Bürstenlos, DC | |
4.7 kg |
40 L | |
100/115/230 V | |
230 x 86 x 267 mm | |
RS232 und eine USB-Schnittstelle | |
EUROSTAR 60 Control | |
5 bis 40 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur