Learn More
(Trimethylsilyl)-Essigsäureethylester, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl trimethylsilylacetate is used in the synthesis of ethyl-2,2-dibromo-2-(trimethylsilyl)acetate. It was also used to silylate the enolizable aldehydes and ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyltrimethylsilylacetat wird bei der Synthese von Ethyl-2,2-Dibromo-2-(Trimethylsilyl)Acetat verwendet. Wurde auch zur Silylierung der enolisierbaren Aldehyde und Ketone verwendet.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl (trimethylsilyl)acetate |
Dichte | 0.876 |
Siedepunkt | 156°C to 158°C |
Flammpunkt | 35°C (95°F) |
Brechungsindex | 1.415 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3272 |
Beilstein | 1755902 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10191708 | Analysenzertifikat | 27/01/2023 | A17707.18,A17707.09,A17707.30 |
10169360 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A17707.18,A17707.09,A17707.30 |
10163777 | Analysenzertifikat | 13/10/2022 | A17707.18,A17707.09,A17707.30 |
10136579 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17707.18,A17707.09,A17707.30 |
10190411 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A17707.18,A17707.09,A17707.30 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.